Beschreibung:
Ausführung: Robuste Service Shorts aus Ripstop-Gewebe.
Beschreibung: Hoher Baumwoll-Anteil für erhöhten Tragekomfort.
Seitentaschen.Gesäßtaschen.Beintaschen mit Balg, Stifttasche und innenliegender Handytasche.Kunststoff-Reißverschluss im Schritt.Maßstabtasche mit praktischem Messerhalter.
Merkmal:
Gewebezusammensetzung: 40% Polyester, 60% Baumwolle Attribute
Bügeln: nicht heiß bis maximal 110 °C
Farbe: schwarz / grau
Materialgrammatur / Gewebedichte: 250
Trocknen: nicht Trommeltrocknen
Waschen: 60 °C Buntwäsche
Bleichen: nicht Bleichen
Chemische Reinigung: nicht chemische Reinigung
Konfektionsgröße DE: 48
Taille de confection DE: 48